曜日別特売

墜落制止用器具標識

墜落制止用器具標識 - グリーンクロス墜落制止用器具標識 - グリーンクロス墜落制止用器具標識 - グリーンクロス墜落制止用器具標識 - グリーンクロス墜落制止用器具標識 - グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。

用途安全対策品として取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)材質PP板厚さ(mm)1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329136GE-32ここでは墜落制止用器具を必ず使用300×60016264-6556-661146110332
オープン
749
824(税込)
当日出荷
40329145GCE-24墜落制止用器具を必ず使用300×60016264-6556-671146111324
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40329154GEM-100高所作業はフルハーネス型墜落制止用器具を必ず使用300×60016264-6557-871146120400
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40329163GEM-101高所作業はフルハーネス型墜落制止用器具を必ず使用300×60016264-6557-881146120401
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40329179GMW-42高所作業はフルハーネス型墜落制止用器具を必ず使用300×45020064-6558-291146130542
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする