グリーンクロス
墜落制止用器具スイング標識金具付
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途
安全対策品として
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
クランプ付き専用金具
材質
PP板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
300×450
質量(g)
1.3k
アズワン品番
64-6558-60
メーカー商品コード
1146310123
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40329188
SS-23Set
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300