曜日別特売

テイコブ ワンタッチ折りたたみシャワーチェア (ミドル)

テイコブ ワンタッチ折りたたみシャワーチェア (ミドル) - 幸和製作所テイコブ ワンタッチ折りたたみシャワーチェア (ミドル) - 幸和製作所

座面下のロックを握るだけで折りたたむことができます。
片手で操作できるので、介助しながら折り畳みが可能です。
パッドに防かび剤を練りこんでいるのでかびが発生しにくくいつも清潔なじょうたいで使えます。
肘掛は三段階の高さに調節できます。また、利用者の身体状況に合わせて肘掛を取り外して使用できます。

材質パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・あしゴム:EVA樹脂質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×495~575×650~750座面高さ(mm)320~420(6ポジション)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×230×820座面寸法(幅W×奥行D)(mm)425×325内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40329626BSU11ブルー
31,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40329635BSU11レッドオレンジ
31,500
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする