3Dボルトバッグルトバッグ

3Dボルトバッグルトバッグ - リングスター3Dボルトバッグルトバッグ - リングスター3Dボルトバッグルトバッグ - リングスター3Dボルトバッグルトバッグ - リングスター
(3件のレビュー)

型くずれしにくい!
四方補強付き自立バッグ

用途ボルト、部品、工具等の収納に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×200×200外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40330335BB-300300×200×200カモブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40330344BB-300300×200×200カモグリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40330353BB-300300×200×200ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 充電式丸ノコの収納
建設業・工事業

125ミリ充電式丸ノコの純正ケースが大きく、こちらを他店で購入。
大きさも丁度良く、持ち運びが便利になりました。
協力会社の大工に話したら早々購入し愛用してます。

対象商品 : 40330335
2020-09-04
用途: キャンプ用品の収納に

バイクでのソロキャンプで用品を収納するのに使っています。
丁度良いサイズで、生地もかなり強く、内部に形を保つための板があり、形崩れしにくいです。
もうほんの一回り小さければピッタリでしたが、まぁ大は小を兼ねるという事で。

対象商品 : 40330344
2019-12-01
用途: 普段使い
その他業種

デザイン・形が良かったので普段使いしようと買いましたが、石油系の臭いが強くてしばらくの間、使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする