共立電子産業
QIケーブル8S-8S
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
8S(ソケット)-8S(ソケット)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331726
311-188
¥
237
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください