共立電子産業
QIケーブル2P-1P×2
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】黒/赤
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331823
311-262
¥
136
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください