曜日別特売

一般圧力計

一般圧力計 - ヤマト産業一般圧力計 - ヤマト産業一般圧力計 - ヤマト産業一般圧力計 - ヤマト産業一般圧力計 - ヤマト産業
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
種類
最大目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40332137GB-4-0.1圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー0.1MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332146GB-4-0.25圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー0.25MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
40332155GB-4-0.4圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー0.4MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
40332164GB-4-0.6圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー0.6MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332173GB-4-1圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー1MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
40332189GB-4-1.6圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー1.6MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
40332198GB-4-10圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー10MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332207GB-4-16圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー16MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
40332216GB-4-2.5圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー2.5MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
40332225GB-4-25圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー25MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
40332234GB-4-4圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー4MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332243GB-4-6圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90ATΦ50ステンレスカバー6MPa
3,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
40332259GB-5-0.1圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー0.1MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332268GB-5-0.25圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー0.25MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
40332277GB-5-0.4圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー0.4MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332286GB-5-0.6圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー0.6MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
40332295GB-5-1圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー1MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
40332304GB-5-1.6圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー1.6MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332313GB-5-10圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー10MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332329GB-5-16圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー16MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40332338GB-5-2.5圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー2.5MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
40332347GB-5-25圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー25MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40332356GB-5-6圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YCATΦ60鉄製メッキカバー6MPa
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
40332417GB-7-0.25圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー0.25MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332426GB-7-0.4圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー0.4MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332435GB-7-0.6圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー0.6MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332444GB-7-1圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー1MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332453GB-7-1.6圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー1.6MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
40332469GB-7-10圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー10MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332478GB-7-16圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー16MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
40332487GB-7-2.5圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー2.5MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
40332496GB-7-25圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー25MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40332505GB-7-4圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー4MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332514GB-7-6圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064ATΦ60樹脂カバー6MPa
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40332365GB-6-10圧力調整器:YR-5061・5061H・5062ATΦ60樹脂カバー、株メッキ付10MPa
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40332374GB-6-16圧力調整器:YR-5061・5061H・5062ATΦ60樹脂カバー、株メッキ付16MPa
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40332383GB-6-2.5圧力調整器:YR-5061・5061H・5062ATΦ60樹脂カバー、株メッキ付2.5MPa
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40332399GB-6-25圧力調整器:YR-5061・5061H・5062ATΦ60樹脂カバー、株メッキ付25MPa
3,000
取扱い終了
代替品有
40332408GB-6-6圧力調整器:YR-5061・5061H・5062ATΦ60樹脂カバー、株メッキ付6MPa
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40332365GB-6-1040332313GB-5-10GB-6-10 一般圧力計 ヤマト産業 40332313一般圧力計ヤマト産業1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40332374GB-6-1640332329GB-5-16GB-6-16 一般圧力計 ヤマト産業 40332329一般圧力計ヤマト産業1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40332383GB-6-2.540332338GB-5-2.5GB-6-2.5 一般圧力計 ヤマト産業 40332338一般圧力計ヤマト産業1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40332399GB-6-2540332347GB-5-25GB-6-25 一般圧力計 ヤマト産業 40332347一般圧力計ヤマト産業1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40332408GB-6-640332356GB-5-6GB-6-6 一般圧力計 ヤマト産業 40332356一般圧力計ヤマト産業1個
2,998
欠品中
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする