リヒトラブ
AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ>
360°回転するので折り返して使える名刺帳。スリムなとじ具で引出しの中もスッキリ・スムーズな省スペース設計。
サイズ
A4
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン(表紙生地厚1.0mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン
タイプ
タテ型(S型)
穴数
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40347817
A-5042-24
24黒
300カード
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
40347826
A-5042-8
8青
300カード
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
40347835
A-5043-24
24黒
500カード
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
40347844
A-5043-8
8青
500カード
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください