リヒトラブ
机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>
高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。
仕様
組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。)
材質
本体:スチール、USBハブ:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
590×254×80
有効内寸(mm)
560×250×67(ハブの下は47)
耐荷重(kg)
15
包装
包装単位:1:5台
内容量
1台
注意
※パソコンからの給電にのみ対応。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40347869
A-7334-0
0白
15
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
40347878
A-7334-24
24黒
15
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>
参考になった