リヒトラブ
Bloomin トレーペンケース
ペントレーのように使えるペンケース。収容物がスグに取り出せる!
材質
本体/シリコーンゴム
開閉
ファスナー
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
選択してください
0リリーホワイト
3ポピーレッド
5レモンイエロー
10ラベンダー
11ネイビーブルー
19ミントグリーン
収納本数(本)
約7
約12
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40347975
A-7730-10
10ラベンダー
233×38×47
約7
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40347984
A-7730-11
11ネイビーブルー
233×38×47
約7
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40347993
A-7730-19
19ミントグリーン
233×38×47
約7
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348009
A-7730-3
3ポピーレッド
233×38×47
約7
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348018
A-7730-5
5レモンイエロー
233×38×47
約7
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348036
A-7731-10
10ラベンダー
240×46×72
約12
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348045
A-7731-11
11ネイビーブルー
240×46×72
約12
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348063
A-7731-3
3ポピーレッド
240×46×72
約12
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348079
A-7731-5
5レモンイエロー
240×46×72
約12
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40348027
A-7731-0
0リリーホワイト
240×46×72
約12
¥
1,400
取扱い終了
代替品有
40347966
A-7730-0
0リリーホワイト
233×38×47
約7
¥
1,200
取扱い終了
40348054
A-7731-19
19ミントグリーン
240×46×72
約12
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Bloomin トレーペンケース
参考になった