曜日別特売

Bloomin ポケットホルダー8ポケット

Bloomin ポケットホルダー8ポケット - リヒトラブBloomin ポケットホルダー8ポケット - リヒトラブBloomin ポケットホルダー8ポケット - リヒトラブBloomin ポケットホルダー8ポケット - リヒトラブ

書類の出し入れがしやすく、抜け落ちにくいオープンポケットタイプ。

ポケット数8ポケット(4枚)内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
材質
厚さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40348849F-7736-10A4PP表紙/0.3、仕切/0.18240×5×31110ラベンダー
450
399
439(税込)
当日出荷
40348858F-7736-19A4PP表紙/0.3、仕切/0.18240×5×31119ミントグリーン
450
399
439(税込)
当日出荷
40348797F-7735-10A5表紙/ポリプロピレン(生地厚0.3mm)、中仕切/ポリプロピレン(生地厚0.18mm)-170×5×22510ラベンダー
350
取扱い終了
40348806F-7735-19A5表紙/ポリプロピレン(生地厚0.3mm)、中仕切/ポリプロピレン(生地厚0.18mm)-170×5×22519ミントグリーン
350
取扱い終了
40348815F-7735-3A5PP表紙/0.3、仕切/0.18170×5×2253ポピーレッド
350
取扱い終了
40348824F-7735-5A5PP表紙/0.3、仕切/0.18170×5×2255レモンイエロー
350
取扱い終了
40348833F-7735-8A5PP表紙/0.3、仕切/0.18170×5×2258ピュアブルー
350
取扱い終了
40348867F-7736-3A4PP表紙/0.3、仕切/0.18240×5×3113ポピーレッド
450
取扱い終了
40348876F-7736-5A4PP表紙/0.3、仕切/0.18240×5×3115レモンイエロー
450
取扱い終了
40348885F-7736-8A4PP表紙/0.3、仕切/0.18240×5×3118ピュアブルー
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bloomin ポケットホルダー8ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする