曜日別特売

18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)

18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) - GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(4件のレビュー)

・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き

用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2内容量1個
注意
※指示ランプは正確に作動しない場合もございます。充電時間を目安としてご利用頂く事を推奨しております。
※充電は目の届く場合で行い、燃えやすいものを近づくに置かないようにしてください。
※商品は充電器のみです。バッテリーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40332575CHG-2A
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: LED懐中電灯のバッテリーの充電
まつたその他業種

充電しているとかなりの高熱が出る。少し心配です。近くに居られるときにだけ使用している。グットグッズとは皮肉。

対象商品 : 40332575
2020-12-19
用途: 充電作業
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

単品だけで、説明書が無い、充電中が赤ランプで青ランプで完了のはずが、逆にランプが点灯した、価格が安いのでそのあたりは目をつぶります、充電出来たのでまー納得です。

対象商品 : 40332575
2020-12-16
用途: 18650充電池の充電
サービス業

商品説明にはなかったのですが、赤ランプ、緑ランプ以外にオレンジランプが点灯します。
充電完了手前なのか不具合なのか説明書もなくわかりませんが、商品説明にでも付け加えてほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 40332575
2020-03-01
用途: 18650充電時
製造業

価格の割にちゃんと充電は出来たので良かったです。
容量が少ない電池を充電したら最初っから満充電の青点灯で不良品?と思ったのですが、しばらく放置で赤ランプ点灯(充電中)になったので間違わない方が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする