ミラプロ
クロウクランプ
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質
SUS304
適合フランジ
NW32-NW250
寸法A(mm)
62.5
寸法B(mm)
17.5-27
寸法C(mm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40295143
MCM-5003
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください