ユタカ(Crown)
流量計付一段式圧力調整器
材質
C3604BD
流量(L/min)
25
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40333887
FR-Ⅰ
アルゴン
IN0.15
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40333896
FR-Ⅰ
窒素
IN0.15
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40333939
FR-Ⅰ
アルゴン
IN0.2
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください