ユタカ(Crown)
流量計付一段式圧力調整器
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
IN0.15
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40333905
FR-Ⅰ
酸素
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40333914
FR-Ⅰ
水素
¥
28,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40333923
FR-Ⅰ
ヘリウム
¥
28,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください