二連流量計付ニ段式圧力調整器

二連流量計付ニ段式圧力調整器 - ユタカ(Crown)
材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40333993FR-ⅡWアルゴンOUT0.2
58,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40334009FR-ⅡW窒素OUT0.2
58,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40334018FR-ⅡW酸素OUT0.2
58,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40333984FR-ⅡWアルゴンOUT0.25
58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40333984FR-ⅡW89563643FR-ⅡWFR-ⅡW アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown) 89563643アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)ユタカ(Crown)1台
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする