ユタカ(Crown)
配管用流量計付圧力調整器
材質
C3604BD
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40334063
FR-ⅠP
MAG溶接 混合
OUT0.2
25併記
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40334079
FR-ⅠP
アルゴン
OUT0.25
25
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40334097
FR-ⅠP
窒素
OUT0.2
25
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40334088
FR-ⅠP
アルゴン
OUT0.2
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40334106
FR-ⅠP
酸素
OUT0.2
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください