曜日別特売

ボンベ取付型一段式圧力調整器

ボンベ取付型一段式圧力調整器 - ユタカ(Crown)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD流量(L/min)50高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
低圧圧力計(MPa)
IN継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40334115FR-ⅠS-OP0.6W22(右)袋ナット
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
40334124FR-ⅠS-OP1W22(右)袋ナット
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40334133FR-ⅠS-OP0.6W22(左)袋ナット
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40334149FR-ⅠS-OP1W22(左)袋ナット
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40334124FR-ⅠS-OP40334115FR-ⅠS-OPFR-ⅠS-OP ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334115ボンベ取付型一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
40334133FR-ⅠS-OP40334115FR-ⅠS-OPFR-ⅠS-OP ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334115ボンベ取付型一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
40334149FR-ⅠS-OP40334115FR-ⅠS-OPFR-ⅠS-OP ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40334115ボンベ取付型一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1が参考にしています
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする