ユタカ(Crown)
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器
材質
C3604BD
流量(L/min)
25
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40334298
FR-ⅡS-P
アルゴン
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40334307
FR-ⅡS-P
窒素
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40334316
FR-ⅡS-P
酸素
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください