ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器

ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器 - ユタカ(Crown)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
流量(L/min)200OUT継手種類Rc1/4材質SUS316高圧圧力計(MPa)25内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
高圧圧力計(MPa)
低圧圧力計(MPa)
IN継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40334684SR-ⅠLS-OPmax3.5200256W22(右)袋ナット
208,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334693SR-ⅠLS-OPmax2200254W22(右)袋ナット
208,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334709SR-ⅠLS-OPmax1.5200252.5W22(右)袋ナット
208,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334718SR-ⅠLS-OPmax3.5200256W21(左)袋ナット
208,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334727SR-ⅠLS-OPmax2200254W21(左)袋ナット
208,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334736SR-ⅠLS-OPmax1.5200252.5W21(左)袋ナット
208,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする