曜日別特売

中流量配管用流量計付圧力調整器

中流量配管用流量計付圧力調整器 - ユタカ(Crown)
材質C3771BE低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40334806FR-ⅠH-PアルゴンOUT0.350
77,200
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334815FR-ⅠH-P窒素OUT0.350
77,200
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334824FR-ⅠH-P酸素OUT0.350
80,800
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334833FR-ⅠH-PアルゴンOUT0.5100
80,800
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334849FR-ⅠH-P窒素OUT0.5100
80,800
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334858FR-ⅠH-P酸素OUT0.5100
77,200
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする