ユタカ(Crown)
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
入口圧力(MPa)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高圧圧力計(MPa)
低圧圧力計(MPa)
OUT継手種類
IN継手種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40334928
HBR2-4-H3A2-2RFH85-VH
60
1
Φ8.5ホース継手
W22-14山袋ナット
¥
90,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334946
HBR2-4-H32J-4TF4TF-Z
60
1.6
Rc1/4
Rc1/4
¥
80,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334955
HBR2-4-8AA2-4TF4TF-Z
40
1
Rc1/4
Rc1/4
¥
72,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
40334937
HBR2-4-8A2J-2RFH85-VH
40
1.6
Φ8.5ホース継手
W22-14山袋ナット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください