曜日別特売

高圧調整型圧力調整器

高圧調整型圧力調整器 - ユタカ(Crown)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BDOUT継手種類Rc1/4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
高圧圧力計(MPa)
低圧圧力計(MPa)
流量
IN継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40334964HBH1-4-8A5A-2RF4TF-Vmax204040ボンベ取付W22(右)袋ナット
142,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334973HBH1-4-5A5A-2RF4TF-Vmax162525ボンベ取付W22(右)袋ナット
132,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334989HBH1-4-8A8A-4TF4TF-Zmax204040配管取付仕様Rc1/4
136,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
40334998HBH1-4-5A5A-4TF4TF-Zmax162525配管取付仕様Rc1/4
124,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする