ユタカ(Crown)
中圧調整型二段式圧力調整器
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
低圧圧力計(MPa)
1.6
入口圧力(MPa)
20
流量
ボンベ取付
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40335043
HBRH-4-8A2J-2FRH85-V
40
¥
145,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
40335059
HBRH-4-5A2J-2FRH85-V
25
¥
140,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください