ユタカ(Crown)
中流量用微圧調整型圧力調整器
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
ADC
OUT継手種類
Rc3/4
IN継手種類
Rc1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入口圧力(MPa)
圧力計(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40335269
NR-6000
1.56以下
低圧:50
¥
166,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
40335278
NR-6000
1.57以下
低圧:20
¥
166,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
40335287
NR-6000
1.58以下
低圧:10
¥
166,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください