ユタカ(Crown)
大流量用微圧調整型圧力調整器
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
AC3A
OUT継手種類
Rc1
IN継手種類
Rc1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入口圧力(MPa)
圧力計(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40335296
NR-8000
1.56以下
低圧:30
¥
338,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
40335305
NR-8000
1.57以下
低圧:10
¥
338,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
40335314
NR-8000
1.58以下
低圧:5
¥
338,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください