曜日別特売

炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 - ユタカ(Crown)
使用ガス二酸化炭素材質C3771BE高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
低圧圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40335445FCR-50N-100VOUT0.31
84,800
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40335454FCR-100N -100VOUT0.51
103,000
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40335463FCR-150N -100VOUT0.51
143,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
40335479FCR-200N -100VOUT0.61
168,400
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
40335384FCR-2501IN0.150.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335393FCR-2501IN0.151
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335409FCR-2501-AC220VIN0.150.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335418FCR-25070.40.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335427FCR-25070.61
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335436FCR-2507-AC220V0.40.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335488FCR-50N-OP-100V0~0.61
オープン
取扱い終了
返品不可
40335497FCR-100N-OP-100V0~0.61
オープン
取扱い終了
返品不可
40335506FCR-150N-OP-100V0~0.61
オープン
取扱い終了
返品不可
40335515FCR-200N-OP-100V0~0.61
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40335384FCR-250172932713FCR25-4-5AB6-2RFH85-F25-100VFCR-2501 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932713炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335393FCR-250172932729FCR25-4-5AA2-2RFH85-F25-100VFCR-2501 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932729炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335409FCR-2501-AC220V72932738FCR25-4-5AB6-2RFH85-F25-200VFCR-2501-AC220V 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932738炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335418FCR-250772932747FCR25-4-5AB6-2RFH85-V-100VFCR-2507 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932747炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335427FCR-250772932756FCR25-4-5AA2-2RFH85-V-100VFCR-2507 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932756炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335436FCR-2507-AC220V72932765FCR25-4-5AB6-2RFH85-V-200VFCR-2507-AC220V 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown) 72932765炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする