ユタカ(Crown)
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
使用ガス
MAG溶接 混合
材質
C3771BE
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25併記
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40335594
FCR-226
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください