炭酸ガス用一段式圧力調整器

炭酸ガス用一段式圧力調整器 - ユタカ(Crown)
使用ガス二酸化炭素IN継手種類W22(右)袋ナット内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
低圧圧力計(MPa)
OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40335716HR-1600C3771BE1Rc1/4
26,000
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
40335655GP-1C3604BD1Φ8.5ホース継手
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335664GP-1C3604BD0.6Φ8.5ホース継手
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335673GP-1C3604BD0.3Φ8.5ホース継手
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335689GP-1C3604BD1Rc1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335698GP-1C3604BD0.6Rc1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335707GP-1C3604BD0.3Rc1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335725HR-1600C3771BE0.6Rc1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335734HR-1600C3771BE0.3Rc1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335743HR-1600C3771BE17/16-20UNFオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335759HR-1600C3771BE0.67/16-20UNFオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40335768HR-1600C3771BE0.37/16-20UNFオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40335655GP-169517027GP-1GP-1 炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手 ユタカ(Crown) 69517027炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手ユタカ(Crown)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335664GP-169517036GP-1GP-1 炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手 ユタカ(Crown) 69517036炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手ユタカ(Crown)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335673GP-169517045GP-1GP-1 炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手 ユタカ(Crown) 69517045炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手ユタカ(Crown)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335689GP-169517054GP-1GP-1 炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown) 69517054炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4ユタカ(Crown)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335698GP-169517063GP-1GP-1 炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown) 69517063炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4ユタカ(Crown)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335707GP-169517079GP-1GP-1 炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4 ユタカ(Crown) 69517079炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4ユタカ(Crown)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40335725HR-160040335716HR-1600HR-1600 炭酸ガス用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40335716炭酸ガス用一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
40335734HR-160040335716HR-1600HR-1600 炭酸ガス用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40335716炭酸ガス用一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
40335743HR-160040335716HR-1600HR-1600 炭酸ガス用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40335716炭酸ガス用一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
40335759HR-160040335716HR-1600HR-1600 炭酸ガス用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40335716炭酸ガス用一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
40335768HR-160040335716HR-1600HR-1600 炭酸ガス用一段式圧力調整器 ユタカ(Crown) 40335716炭酸ガス用一段式圧力調整器ユタカ(Crown)1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする