ユタカ(Crown)
小流量用配管取付型流量計
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40336039
NF-B
MAG溶接 混合
OUT0.2
25併記
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
40336048
NF-B
アルゴン
OUT0.2
25
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336057
NF-B
窒素
OUT0.2
25
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
40336066
NF-B
二酸化炭素
OUT0.2
25
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40336075
NF-B
酸素
OUT0.2
25
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336084
NF-B
アルゴン
OUT0.25
25
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください