小流量用パネル取付型流量計

小流量用パネル取付型流量計 - ユタカ(Crown)
材質C3771BEIN継手種類Φ8.5ホース継手内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40336093NF-PアルゴンIN0.1525Φ8.5ホース継手
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
40336109NF-P窒素IN0.1525Φ8.5ホース継手
12,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336118NF-P二酸化炭素IN0.1525Φ8.5ホース継手
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
40336127NF-P水素IN0.1530Φ8.5ホース継手
15,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336136NF-PヘリウムIN0.1530Φ8.5ホース継手
15,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336145NF-PアルゴンIN0.225Φ8.ホース継手
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40336145NF-P40336093NF-PNF-P 小流量用パネル取付型流量計 ユタカ(Crown) 40336093小流量用パネル取付型流量計ユタカ(Crown)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする