中流量用圧力調整器取付型流量計

中流量用圧力調整器取付型流量計 - ユタカ(Crown)
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4オス内容量1台
全6種類を絞り込む
使用ガス
使用圧力(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40336154LFアルゴンOUT0.350
29,200
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336163LF窒素OUT0.350
29,200
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336179LF二酸化炭素OUT0.350
29,200
25,980
28,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
40336188LFアルゴンOUT0.5100
32,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336197LF窒素OUT0.5100
32,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336206LF二酸化炭素OUT0.5100
32,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする