中流量用配管取付型流量計

中流量用配管取付型流量計 - ユタカ(Crown)
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40336215LF-BアルゴンOUT0.350
31,600
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336224LF-B窒素OUT0.350
31,600
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336233LF-B二酸化炭素OUT0.350
31,600
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336249LF-BアルゴンOUT0.5100
35,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336267LF-B二酸化炭素OUT0.5100
35,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336258LF-B窒素OUT0.5100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40336258LF-B40336224LF-BLF-B 中流量用配管取付型流量計 ユタカ(Crown) 40336224中流量用配管取付型流量計ユタカ(Crown)1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする