ユタカ(Crown)
中流量用減圧機構付円形流量計(バルブ内蔵)
材質
A5052BD
使用圧力(MPa)
0.4~0.9
入口圧力(MPa)
0.35~1
OUT継手種類
M12×1オス
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40336809
DN-L-30L-Ar-V
アルゴン
30
¥
38,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
40336818
DN-L-50L-Ar-V
アルゴン
50
¥
38,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
40336827
DN-L-30L-CO2-V
二酸化炭素
30
¥
38,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
40336836
DN-L-50L-CO2-V
二酸化炭素
50
¥
38,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください