ブラス製半自動切換装置

ブラス製半自動切換装置 - ユタカ(Crown)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40336854EXC-1-5AA2-2RF4TF25
172,000
169,800
186,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
40336863EXC-1-5AA2-2RF4TF-A接点計:25
236,000
229,800
252,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする