ユタカ(Crown)
炭酸ガス用半自動切換装置
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.55
流量(L/min)
100
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22-14山(右)オス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40336897
EXC-2A-5AA2-2RF4TF
25
¥
638,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
40336906
EXC-2A-5AA2-2RF4TF-A
接点計:25
¥
702,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください