ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器

ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 - ユタカ(Crown)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
低圧圧力計(MPa)
OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40337055GF2-2503-RX-V0.3RC1/4
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40337064GF2-2506-RX-V0.6RC1/4
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40337073GF2-2510-RX-V1RC1/4
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
40337089GF2-2503-RS2-V0.31/4SUSパイプ継手
43,400
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
40337098GF2-2506-RS2-V0.61/4SUSパイプ継手
43,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
40337107GF2-2510-RS2-V11/4SUSパイプ継手
43,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする