ユタカ(Crown)
ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
OUT継手種類
IN継手種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40337177
GF2-2506-RN-F25
窒素
OUT式0.2
25
Φ6ホース継手
W22(右)袋ナット
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
40337186
GF2-2506-LN-F30
水素
IN式 0.15
30
Φ6ホース継手
W22(左)袋ナット
¥
61,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
40337195
GF2-2506-HN-F30
ヘリウム
IN式 0.15
30
Φ6ホース継手
W21(左)袋ナット
¥
61,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
40337204
GF2-2506-RX-F25
窒素
0.15
25
1/4SUSパイプ継手
W22(右)袋ナット
オープン
取扱い終了
返品不可
40337213
GF2-2506-RX-F30
水素
0.15
30
1/4SUSパイプ継手
W22(左)袋ナット
オープン
取扱い終了
返品不可
40337229
GF2-2506-RX-F30
ヘリウム
0.15
30
1/4SUSパイプ継手
W21(左)袋ナット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください