ユタカ(Crown)
ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
P2圧力max0.6
流量(L/min)
選定:15
低圧圧力計(MPa)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
OUT継手種類
IN継手種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40337335
BFM-01A2-2TF2TF-1AG
Rc1/8
Rc1/8
¥
92,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
40337344
BFM-01A2-2SW2SW-1AG
1/8SUSパイプ継手
1/8SUSパイプ継手
¥
98,600
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください