ユタカ(Crown)
ステンレス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
P2圧力max0.6
流量(L/min)
選定:15
低圧圧力計(MPa)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
OUT継手種類
IN継手種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40337353
BSM-01A2-2TF2TF-1AG
Rc1/8
Rc1/8
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
40337369
BSM-01A2-2SW2SW-1AG
1/4SUSパイプ継手
1/8SUSパイプ継手
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください