曜日別特売

部品 研磨機 GK130F

部品 研磨機 GK130F - HiKOKI(旧:日立工機)部品 研磨機 GK130F - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40352297952156カップ砥石 100MM×50×12.7(WA1500LB)13
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
40352324302264平形砥石 150MM×13×12.7(WA54IV)31
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
40352349302261フィードハンドル組(42~44,47~55含む)41
4,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40352446302262カバー78
870
849
934(税込)
9日以内出荷
40352489977533インジケータ(A)86
520
499
549(税込)
翌々日出荷
40352507302256ワ.スワ付ボルト M6×2590
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40352525302254ハンドル 160MM93A
4,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40352543302268グリップシャフト(B)96
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40352577312648カップ砥石 100×53×12.7(GC3000N12B)901
7,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40352586304003平形砥石 150MM×13×12.7(WA60HV)902
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
40352279302270シールテープ4
200
取扱い終了
40352288302305タンクホルダ9
2,400
取扱い終了
40352306302263ホイルガード(A)25
3,500
取扱い終了
40352315976251スワ付ナベネジ M8×1027
200
取扱い終了
40352333302265ガードカバー33
840
取扱い終了
40352358302307インジケータ(B)47
200
取扱い終了
40352367952375スケール48
350
取扱い終了
40352376302266コーションラベル58
1,400
取扱い終了
40352385302260モートルホルダ60
9,800
取扱い終了
40352394967928コウチスクリュ W3/8×5063
200
取扱い終了
40352403302247ベッド組(61,62,92含む)66
33,400
取扱い終了
40352419302390ホルダプレート(L)70A
1,600
取扱い終了
40352428302248セットブロック組(73,74,83,84,86~89,100,71
38,700
取扱い終了
40352437302253ラック75
5,600
取扱い終了
40352455302304ゴムエッジ(A)79
200
取扱い終了
40352464302257ハンドル(A)81
1,700
取扱い終了
40352473302251角度スケール83
350
取扱い終了
40352498302250ノブボルト M10×7089
480
取扱い終了
40352516302255ストッパ91
480
取扱い終了
40352534302267フィードグリップ95
350
取扱い終了
40352559302391ホルダプレート(R)97A
1,600
取扱い終了
40352568302306水受701
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする