| 40354835 | 947855 | 特殊ボルト M8 | 3 | | |
|
| 40354844 | 961303 | スプリング | 5 | | |
|
| 40354853 | 945645 | プラグ(B) | 6 | | |
|
| 40354869 | 961301 | コラム | 7 | | |
|
| 40354878 | 961300 | スライドフレーム組(7,18含む) | 10 | | ¥23,300 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 40354896 | 961302 | ストッパスクリュ | 12 | | |
|
| 40354905 | 962726 | ストッパ | 13 | | |
|
| 40354914 | 962712 | スライドベース(A)組(11含む) | 19 | | ¥16,200 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 40354923 | 962722 | カラー | 22 | | |
|
| 40354957 | 948220 | ストッパ(A) | 31 | | |
|
| 40354966 | 311767 | バイスプレート(B) | 32A | | |
|
| 40354984 | 312060 | ロックレバー組(1含む) | 34A | | |
|
| 40354993 | 962707 | バイスシャフト(A)組(24,36含む) | 35 | | |
|
| 40355009 | 954285 | ノブ | 36 | | |
|
| 40355018 | 962702 | ローラシャフト | 37 | | |
|
| 40355027 | 962724 | クランプピース | 38 | | |
|
| 40355036 | 962701 | ストッパスプリング | 42 | | |
|
| 40355045 | 947847 | グリップ(B) | 44 | | |
|
| 40355063 | 962709 | リング(B) | 46 | | |
|
| 40355079 | 311768 | バイスプレート(C) | 49A | | |
|
| 40355088 | 962703 | ローラ | 50 | | |
|
| 40355097 | 962777 | ブラシホルダ | 55 | | |
|
| 40355106 | 962746 | ボックスカバー | 56 | | |
|
| 40355115 | 962740 | セカンドピニオン | 70 | | |
|
| 40355133 | 987431 | シーロック六角穴付ボルト M6×65 | 75A | | |
|
| 40355149 | 962753 | スリーブ | 77 | | |
|
| 40355158 | 962758 | ウエーブワッシャ | 78 | | |
|
| 40355167 | 962754 | スリーブホルダ | 79 | | |
|
| 40355176 | 962752 | キャップ | 80 | | |
|
| 40355185 | 962751 | コーションプレート(A) | 81 | | |
|
| 40355194 | 962750 | エンドカバー組(81含む) | 82 | | |
|
| 40355203 | 962731 | ハウジング組(55,83A含む) | 84 | | ¥17,700 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 40355219 | 962732 | ステータ組 100V(62,88含む) | 89 | | |
|
| 40355228 | 962734 | ファンガイド | 90 | | |
|
| 40355246 | 961304 | ラック | 93 | | ¥14,200 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 40355255 | 962738 | インナカバー(A) | 94 | | |
|
| 40355264 | 949661 | 六角穴付ボルト M6×30(10入) | 95 | | |
|
| 40355273 | 962742 | ファイナルギヤ | 99 | | |
|
| 40355289 | 947867 | 六角穴付トメネジ M10×10 | 101 | | |
|
| 40355307 | 962744 | ヘリサート | 105 | | |
|
| 40355316 | 962786 | チョウボルト M8 | 106A | | |
|
| 40355325 | 962749 | スピンドルプロテクタ | 107 | | |
|
| 40355334 | 942751 | スプリング | 108 | | |
|
| 40355343 | 962756 | ゲージ | 110 | | |
|
| 40355359 | 962757 | ゲージホルダ | 111 | | |
|
| 40355368 | 962755 | 六角穴付特殊ボルト | 112 | | |
|
| 40355377 | 962735 | リードワイヤ(88含む) | 113 | | |
|
| 40355386 | 962785 | スイッチカバー | 114 | | |
|
| 40355395 | 962784 | スイッチ | 115 | | |
|
| 40355404 | 947813 | プレート(A) | 116 | | |
|