部品 チップソーカッタ CD7SA

部品 チップソーカッタ CD7SA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全42種類を絞り込む
形状図番
42種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40358509329200ダストカバー(A)1
4,100
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
40358518329201ダストカバー(B)2
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40358527329204スプリング3
270
269
296(税込)
翌々日出荷
40358536329202ノブ4
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40358545329205ガラスプレート6
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40358563961807ブッシュ11
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40358579329216保護カバー12A
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
40358588330043ベアリングキャップ13
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40358597329197スピンドル.ギヤセット16
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40358606329198ベアリングホルダ17
580
569
626(税込)
取扱停止中
40358615303796スワ.ワ付ナベネジ M5×40(黒)24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40358624329193ハウジング組(49,53含む)25
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40358633340714ステータ組 100V(38含む)28
4,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
40358649329194ファンガイド29
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40358658360828アマチュア組(B.B付)100V(15,27,37含む)30
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40358667329195ロックレバー31
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40358676329728チョウボルト M6×3832
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40358685330748ギヤカバー34A
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40358694329729特殊ボルト M643
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40358703307292Oリング(4PC-5)45
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40358719329199ベース46
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
40358728329730リンクレバー48
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40358737323239タッピンネジ D2.6×1050
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40358764329732LEDホルダ52
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40358816329734LED 100V-120V60
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40358859329207LEDカバー(A)64
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40358868329208リードワイヤ65
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40358877329209ハンドル(A)ダークグリーン68
910
899
989(税込)
3日以内出荷
73076089376176ダストカバー(C)ブラック7A
430
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
40358554329206ダストカバー(C)7
420
取扱い終了
代替品有
40358755329740LEDカバー(B)ライトグリーン51A
110
取扱い終了
代替品有
40358773329211サイドハンドル(A)ダークグリーン57
640
取扱い終了
代替品有
40358798330749サイドハンドル(B)ダークグリーン59A
1,600
取扱い終了
代替品有
40358807330750サイドハンドル(B)ライトグリーン59B
1,200
取扱い終了
代替品有
40358825329210ハンドル(B)ダークグリーン62
1,100
取扱い終了
代替品有
40358834329215ハンドル(B)ライトグリーン(製番649999まで使用)62A
730
取扱い終了
代替品有
40358886329214ハンドル(A)ライトグリーン68A
730
取扱い終了
代替品有
40358746329731LEDカバー(B)ダークグリーン51
160
取扱い終了
40358789329217サイドハンドル(A)ライトグリーン57A
430
取扱い終了
40358843374341ハンドル(B)ライトグリーン(製番740001から使用)62B
730
取扱い終了
40358895329735サイドハンドル(A)組(ダークグリーン)(50~52,57,75
3,200
取扱い終了
40358904329743サイドハンドル(A)組(ライトグリーン)(50~52,57,75A
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4035855432920673076089376176画像準備中部品 チップソーカッタ CD7SAHiKOKI(旧:日立工機)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035875532974015001764375645画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035877332921115001755375642画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035879833074915001746375643画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035880733075015001746375643画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035882532921061778878376174画像準備中部品 チップソーカッタ CD7SAHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035883432921561778774376177画像準備中部品 チップソーカッタ CD7SAHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4035888632921415001764375645画像準備中部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする