部品 電気ディスクグラインダ G18SWA

部品 電気ディスクグラインダ G18SWA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全34種類を絞り込む
部品名称
形状図番
34種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40362334339610ギヤカバー(A)組(2,3,5,7~12,37含む)4
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40362343320226特殊ナット M106
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362359320221シールワッシャ7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362368370003フェルトパッキン8A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40362377330031ゴムリング10
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362386337642ワッシャ11
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362395337640ファンガイド(B)13
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362404361027アマチュア組(B.B付)100V(40,41含む)14
7,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40362413361028アマチュア組(B.B付)200V(40,41含む)14
7,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40362429337639ファンガイド(A)15
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362438336864サイドハンドル16
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40362456990852フェルトパッキン(B)21
260
259
285(税込)
翌々日出荷
40362465339611スピンドル22
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40362474320228シールプレート23
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362483339726パッキングランド24
690
689
758(税込)
翌々日出荷
40362499321546セットピン27
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40362508321545レバー28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40362517321544セットピース30
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40362535339612ホイルガード組(ラベル付)(32,35含む)36
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40362544330688ギヤ.ピニオンセット38
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40362553340930ステータ 100V39
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
40362569340931ステータ 200V39
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
40362578330029ダストシール40
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362587337643ハウジング42
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40362596337646ブラシホルダ43
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40362605999059カーボンブラシ(2入)45
410
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
40362614999093ストップカーボンブラシ (2入)45
750
749
824(税込)
当日出荷
40362623337649ブラシカバー46
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362639337647スイッチ49A
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40362648331336コードクリップ51
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362657337654ハンドル(D)53
530
529
582(税込)
9日以内出荷
40362666337653ハンドル(C)54
530
529
582(税込)
9日以内出荷
40362526337226ホイルガード組(26~31含む)32
2,000
取扱い終了
代替品有
40362447320229ベアリングカバー(B)19
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4036252633722640362535339612画像準備中部品 電気ディスクグラインダ G18SWAHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする