曜日別特売

部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL

部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40362684336177六角穴付タッピンネジ1
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362693337249フロントキャビネット2
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40362709337248フロントファングリル3
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40362718336174ファン4
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40362736337251リアファングリル6
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40362745337250リアキャビネット7
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40362754336179モーター8
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40362763336178モータカバー9
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40362779372966ACアダプタ501A
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40362727336180タッピンネジ D35
110
109
120(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40362779
2022-04-04
用途: 充電じゃ
その他業種

何回12Vを送ってくるのか、18Vを送ってこい。いいかけんにせい、

MonotaROからの回答

こちらの商品は出力12V1.5AとなりUF18DSALに問題なく使用可能です。
UF18DSAL付属のACアダプタも出力12V1.5Aです。

対象商品 : 40362779
2021-03-10
用途: まだ届いてないですが純正品がめちゃ高いので助かります。
運輸・通信業

紛失して待ってましたがモノタロウさんでコスパで買えて良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする