曜日別特売

部品 ブロワ FRB40SA

部品 ブロワ FRB40SA - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ブロワ FRB40SA - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全16種類を絞り込む
形状図番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40365168323582ノズル組(A)(2,3含む)1
830
799
879(税込)
当日出荷
40365177323583ホルダ(A)3
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40365186323573ケーシングカバー5
6,900
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
40365195323571ファン7
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40365204323570ケーシング8
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40365213360682アマチュア 100V15
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
40365229340601ステータ組 100V(17含む)18
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
40365238608DDWBB.608DDW19
640
639
703(税込)
翌々日出荷
40365265307217コードアーマ D7.231
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40365274323585ホースジョイント502
240
239
263(税込)
翌々日出荷
40365283323584ホース503
730
708
779(税込)
翌々日出荷
40365299323586隙間用吸口504
240
239
263(税込)
翌々日出荷
40365308315998延長ノズルセット604
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40365317323588ホースセット(502~504含む)605
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40365247323578ハウジング組(22、27含む)20
8,400
取扱い終了
40365256323574ハンドルカバー23
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40365308
2023-02-01
用途: アンカー削孔の清掃に
建設業・工事業

延長ノズルセット 3個1組です。
ノズル(A)とノズル(B)D10とD16。
ブロアの標準ノズルの先端にノズル(A)を付けて、更にノズル(B)を接続します。
全延長が結構長くなりますが、立って削孔清掃するのにはちょうど良い感じになります。

対象商品 : 40365177
2021-03-23
用途: 粉塵処理時
建設業・工事業

この部品は壊れやすいのですが、部品購入出来ると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする