| 40365475 | 974780 | 1個 | 六角穴付ボルト M12×80 | 1 | | |
|
| 40365484 | 988455 | 1個 | バイスプレート(B) | 3 | | |
|
| 40365493 | 974435 | 1個 | 六角穴付サラネジ M8×16 | 4 | | |
|
| 40365509 | 988454 | 1個 | バイスプレート(A) | 5 | | |
|
| 40365518 | 988444 | 1個 | 角度スケール | 8 | | |
|
| 40365527 | 302274 | 1個 | ノックピン | 11 | | |
|
| 40365554 | 302324 | 1個 | コーションプレート(C) | 17 | | |
|
| 40365563 | 978743 | 1個 | オイルレベルゲージ | 18 | | |
|
| 40365579 | 302017 | 1個 | ダストボックス | 21 | | ¥11,700 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| |
|
| 40365588 | 301989 | 1個 | ペデスタルカバー | 24 | | ¥13,600 | ¥12,900 | ¥14,190(税込) |
| |
|
| 40365597 | 302018 | 1個 | ハンドル | 25 | | |
|
| 40365615 | 988048 | 1個 | クランプブッシュ | 28 | | |
|
| 40365624 | 303167 | 1個 | バイス(A) | 29 | | ¥29,800 | ¥28,900 | ¥31,790(税込) |
| |
|
| 40365633 | 303166 | 1個 | ターンテーブル | 30 | | ¥83,300 | ¥79,900 | ¥87,890(税込) |
| |
|
| 40365649 | 996831 | 1個 | オイルカップ | 33 | | |
|
| 40365658 | 988595 | 1個 | キャップ | 34 | | |
|
| 40365667 | 988041 | 1個 | ペデスタルプレート | 37 | | |
|
| 40365676 | 302008 | 1個 | モートルベース | 43 | | |
|
| 40365685 | 951925 | 1個 | プラグ | 46 | | |
|
| 40365694 | 996832 | 1個 | フィルタ | 47A | | |
|
| 40365703 | 302275 | 1個 | ビニールホース(内D15×T3.5×1620) | 48 | | |
|
| 40365719 | 988049 | 1個 | ワイヤホースバンド | 49 | | |
|
| 40365728 | 988042 | 1個 | ドレンキャップ | 50 | | |
|
| 40365737 | 996833 | 1個 | チーズ | 51 | | |
|
| 40365746 | 951968 | 1個 | ソケット | 52 | | |
|
| 40365755 | 998922 | 1個 | ホース(内D23.5×T2.5×70) | 54 | | |
|
| 40365764 | 317243 | 1個 | クーラントポンプ組(40,211~213含む) | 56A | | ¥34,000 | ¥33,900 | ¥37,290(税込) |
| |
|
| 40365789 | 997421 | 1個 | ブラシブッシュ | 60 | | |
|
| 40365798 | 996839 | 1個 | ベアリングホルダ | 64 | | |
|
| 40365816 | 998065 | 1個 | ブラシシャフト | 68 | | |
|
| 40365825 | 997422 | 1個 | シャフトスプリング | 70 | | |
|
| 40365834 | 997420 | 1個 | サイドインシュレータ | 71 | | |
|
| 40365843 | 951995 | 1個 | ブラシホルダ | 74 | | |
|
| 40365859 | 988012 | 1個 | ピン | 76 | | |
|
| 40365877 | 302007 | 1個 | ハンドルシャフト | 79 | | |
|
| 40365886 | 301993 | 1個 | ヒンジシャフト | 81 | | |
|
| 40365895 | 302200 | 1個 | 六角穴付トメネジ M12×60 | 82 | | |
|
| 40365904 | 988056 | 1個 | ベアリングワッシャ | 84 | | |
|
| 40365913 | 301994 | 1個 | ベアリング座金 | 85 | | |
|
| 40365929 | 951936 | 1個 | ベアリングナット | 86 | | |
|
| 40365938 | 951929 | 1個 | ロックスクリュ | 87 | | |
|
| 40365947 | 951930 | 1個 | クランプブッシュ | 88 | | |
|
| 40365956 | 302005 | 1個 | 押しボタンスイッチ | 91 | | |
|
| 40365974 | 302147 | 1個 | コード(B) | 96 | | |
|
| 40365983 | 930098 | 1個 | コード(プラグなし)SVCT 4C×2.0×6000MM | 98 | | |
|
| 40365999 | 951939 | 1個 | アームスプリング | 99 | | |
|
| 40366008 | 988446 | 1個 | スプリングアーム(A) | 100 | | |
|
| 40366017 | 303168 | 1個 | 定寸装置組(103~114含む) | 102 | | ¥33,100 | ¥29,900 | ¥32,890(税込) |
| |
|
| 40366026 | 312375 | 1個 | スケール | 107 | | |
|
| 40366044 | 965572 | 1個 | ディスタンスブッシュ(B) | 111 | | |
|