曜日別特売

部品 かんな P35

部品 かんな P35 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P35 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P35 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40368196990610ステータ組 100V(5含む)4
3,200
3,190
3,509(税込)
9日以内出荷
40368214313666カッタブロック組(B.B付)(13~15,20,21含む)12
6,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
40368239960179スプリング14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368266313671ベアリングカバー24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368275960182ファンガイド26
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40368284336816エンドブラケット(メタリックシルバー)27A
7,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
40368318960186ベルト32A
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40368327960187ベルトカバー33
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40368345960189ラバーパッキン37
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368354960206ノブ組(40含む)39
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40368379960192リヤベース49
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40368388958929プレート(A)50
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368397958930プレート(B)51
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368406990632ハンドルカバー54A
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40368415960194テールカバー55
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40368424990611ブラシホルダ57
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40368433958933刃高調整定規(研磨刃仕様)60A
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40368449960199刃とぎ保持具組(62~64含む)研磨刃仕様61
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40368458940546角ネボルト M5×22(研磨刃仕様)62
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368467960203ワッシャ72
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40368476313672セットプレート(2入)替刃仕様77
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
79384429378252裏刃 120MM(2イリ)13A
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
79384438378253裏刃(2イリ)15A
900
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
79384447378258ブレードホルダ(2イリ)17A
2,900
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
79384456378259ブレードホルダ(2イリ)17A
2,900
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
40368223313668裏刃 120MM13
230
取扱い終了
代替品有
40368178313665ハウジング組(2,3含む)1A
5,600
取扱い終了
40368187960171スクリュプレート2
350
取扱い終了
40368205960175アマチュア組(B.B付)100V(10,11,72,74含む)9
6,200
取扱い終了
40368248960181ブレードホルダ(2入)研磨刃仕様17
1,800
取扱い終了
40368257313669ブレードホルダ(2入)替刃仕様17
1,800
取扱い終了
40368293960184プーリ(A)30
790
取扱い終了
40368309960185プーリ(B)31
910
取扱い終了
40368336960188フロントベース36
3,600
取扱い終了
40368363960190スケール40
200
取扱い終了
40368485313673替刃用改造セット(12,17,77~79含む)603
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4036822331366879384429378252画像準備中部品 かんな P35HiKOKI(旧:日立工機)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする