| 40368494 | 339686 | ダンパプレート | 2 | | |
|
| 40368503 | 323737 | カラー | 3 | | |
|
| 40368528 | 339688 | スプリングケース | 5 | | |
|
| 40368537 | 956975 | レバースプリング | 6 | | |
|
| 40368546 | 998425 | ダンパ(B) | 7 | | |
|
| 40368555 | 339689 | リング | 8 | | |
|
| 40368564 | 339683 | フロントカバー | 9 | | ¥17,200 | ¥16,900 | ¥18,590(税込) |
| |
|
| 40368573 | 339682 | セカンドハンマ | 10 | | |
|
| 40368589 | 339687 | ストップレバー | 11 | | |
|
| 40368598 | 998428 | Oリング(C) | 13 | | |
|
| 40368607 | 339684 | Oリング(B) | 14 | | |
|
| 40368616 | 998433 | ダンパ(A) | 15 | | |
|
| 40368625 | 339681 | Oリング | 16 | | |
|
| 40368634 | 339680 | シャンクスリーブ | 17 | | |
|
| 40368643 | 956963 | マウス | 18A | | |
|
| 40368659 | 956962 | マウスカバー | 19 | | |
|
| 40368668 | 370894 | マウスワッシャ(A) | 20 | | |
|
| 40368677 | 370893 | ウレタンリング(A) | 21 | | |
|
| 40368686 | 320374 | ハンドルステイ(ナット付) | 22 | | |
|
| 40368704 | 339677 | ストライカ | 25 | | ¥13,000 | ¥12,900 | ¥14,190(税込) |
| |
|
| 40368713 | 374786 | ストライカ | 25A | | ¥12,200 | ¥11,900 | ¥13,090(税込) |
| |
|
| 40368729 | 998414 | Oリング(A) | 26 | | |
|
| 40368738 | 323734 | ナイロック六角穴付ボルト M8×40 | 27 | | |
|
| 40368747 | 944928 | ピストンピン | 29 | | |
|
| 40368756 | 339676 | ピストン | 30 | | |
|
| 40368765 | 998415 | オイルシール(A) | 31 | | |
|
| 40368774 | 998434 | コンロッド組(33含む) | 32 | | |
|
| 40368783 | 944921 | ニードルベアリング 8E-NK 18/20 RDO | 33 | | |
|
| 40368799 | 956955 | クランクワッシャ | 34 | | |
|
| 40368808 | 996364 | シーロック六角穴付ボルト M8×16 | 35 | | |
|
| 40368817 | 306166 | グリップ | 36 | | |
|
| 40368826 | 320375 | ナイロックボルト M8×16 | 37 | | |
|
| 40368835 | 306165 | サイドハンドル組(22,36,37含む) | 38 | | |
|
| 40368844 | 339674 | ギヤカバー | 42 | | |
|
| 40368853 | 339672 | ファイナルギヤ | 44 | | |
|
| 40368869 | 944915 | ディスタンスリング(B) | 45 | | |
|
| 40368878 | 339669 | インナカバー | 46 | | |
|
| 40368887 | 323725 | シールリング | 47 | | |
|
| 40368896 | 956949 | ベアリングカバー | 50 | | |
|
| 40368905 | 339671 | クランクシャフト | 52 | | |
|
| 40368914 | 339665 | ハウジング組(90,91含む) | 53A | | ¥19,700 | ¥18,900 | ¥20,790(税込) |
| |
|
| 40368923 | 944918 | ピン D5×15.8 | 54 | | |
|
| 40368939 | 339697 | ハンドルスプリング(B) | 59 | | |
|
| 40368948 | 339696 | ハンドルスプリング(A) | 60 | | |
|
| 40368957 | 339695 | ハンドルガイド | 62 | | |
|
| 40368966 | 339698 | ハンドルウエイト | 64 | | |
|
| 40368975 | 339694 | ハンドルストッパ | 65 | | |
|
| 40368984 | 339673 | カウンタギヤ | 67 | | |
|
| 40368993 | 944911 | ベアリングカバー(A) | 69 | | |
|
| 40369009 | 339670 | ディスタンスリング(A) | 70 | | |
|