曜日別特売

部品 卓上電気グラインダ GT21

部品 卓上電気グラインダ GT21 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上電気グラインダ GT21 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上電気グラインダ GT21 - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40369255934363ホイルガード(B)37
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40369264934518ガードカバー40
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
40369273934362ホイルガード(A)47
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40369289934520ツールレスト(B)55
860
859
945(税込)
当日出荷
40369298934519ツールレスト(A)59
860
859
945(税込)
当日出荷
40369307934549コーションプレート(A)三相用(製番D05999まで使用)63
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40369194934643ハウジング(B)三相用200V1
7,900
7,890
8,679(税込)
取扱停止中
40369219934251ロータ(三相用)10
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
40369185934642ハウジング(B)単相用100V1
7,900
取扱い終了
40369203934250ロータ(単相用)10
23,500
取扱い終了
40369228934640ハウジング(A)単相用100V12
7,900
取扱い終了
40369237934641ハウジング(A)三相用200V12
7,900
取扱い終了
40369246934258カバー26
790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40369298
2023-05-22
用途: ドリル刃研ぎ

TOSHIBA BG-150にもピッタリです。
取り付けの長穴はM8のボルトが入ります。

対象商品 : 40369289
2020-04-08
用途: グラインダーの修理。

グラインダーをキャスター付きの台に固定して使用、1年ほど前に転倒して折れてしまっていたのですが、まさかモノタロウさんで調達できるとは思いませんでした。

1が参考にしています
2020-12-24
用途: メンテナンス
その他業種

初めて購入しました商品です。使ってないので品質わかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする